アース カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,502件の「アース カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース端子キャップ」、「アースキャップ」、「絶縁カバー」などの商品も取り扱っております。
平型スリーブ 250型 モノタロウランキング1位
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップ 品川商工ランキング2位
1袋(1000個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

3P→2P変換アダプタ サンワサプライランキング3位
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁キャップ モノタロウランキング4位
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフランキング5位
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359税込395
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

品川商工キャップ
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398税込1,538
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sqRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
499税込549
当日出荷

1個ほか
49税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1セット(20組)
1,598税込1,758
3日以内出荷

1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

品川商工キャップ
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,398税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット(50個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口プラグ形状2Pコンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アズワン品番64-0862-72RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)